Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell grün
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell grün
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell grün
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell grün
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell grün
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell grün
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell grün
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell grün
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell grün
Artikel-Nr.:
     C1110-120124
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120124
EAN/GTIN:
     4004675144676
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Acrylmarker Paint-It 310. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: weiß-cyan. Strichstärke: 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: pastell grün.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
weiß-cyan
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Acrylmarker
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
2 mm
Herstellerprodukttyp:
Paint-It 310
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
pastell grün
wasserfest:
Ja
Artikelbezeichnung:
Acrylmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Paint-It 310
Produkttypbezeichnung:
Paint-It 310
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.