Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell lila
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell lila
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell lila
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell lila
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell lila
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell lila
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell lila
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell lila
Acrylmarker Paint-It 310, 2 mm, pastell lila
Artikel-Nr.:
     C1110-120128
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120128
EAN/GTIN:
     4004675144706
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Acrylmarker Paint-It 310. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: weiß-cyan. Strichstärke: 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: pastell lila.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Acrylmarker
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
schnelltrocknend:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
pastell lila
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
wasserfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
weiß-cyan
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Paint-It 310
lichtbeständig gegeben:
Ja
Strichstärke:
2 mm
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Artikelbezeichnung:
Acrylmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Paint-It 310
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Paint-It 310
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.