| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-120207 Herst.-Nr.: 120207 EAN/GTIN: 4004675144942 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Acrylmarker Paint-It 320. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: weiß-cyan. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: braun. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Strichstärke: | 4 mm | Herstellerprodukttyp: | Paint-It 320 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Spitze austauschbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss | Herstellerproduktbezeichnung: | Acrylmarker | wasserfest: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | braun | Farbe des Schaftes: | weiß-cyan | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Material des Schaftes: | Kunststoff | Kappe umsteckbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Acrylmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Paint-It 320 | Produkttypbezeichnung: | Paint-It 320 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |