Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmarker Paint-It 330, 15 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylmarker Paint-It 330, 15 mm, schwarz
Acrylmarker Paint-It 330, 15 mm, schwarz
Acrylmarker Paint-It 330, 15 mm, schwarz
Acrylmarker Paint-It 330, 15 mm, schwarz
Acrylmarker Paint-It 330, 15 mm, schwarz
Acrylmarker Paint-It 330, 15 mm, schwarz
Acrylmarker Paint-It 330, 15 mm, schwarz
Acrylmarker Paint-It 330, 15 mm, schwarz
Acrylmarker Paint-It 330, 15 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-120301
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120301
EAN/GTIN:
     4004675145338
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Acrylmarker Paint-It 330, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben, Ausführung der Spitze: Keilspitze, Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss, Material des Schaftes: Kunststoff, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: weiß-cyan, Strichstärke: 15 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
schnelltrocknend:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Paint-It 330
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
weiß-cyan
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Hochdeckend, schnelltrocknend und hohe Farbbrillanz. Optimierte Tinte für nahezu alle Untergründe geeignet: Holz, Metall, Papier, Karton, Stein, etc. Geruchsarm. Ventilgesteuerter Tintenfluss
Strichstärke:
15 mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Acrylmarker
wasserfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Acrylmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Paint-It 330
Produkttypbezeichnung:
Paint-It 330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.