| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-1213 Herst.-Nr.: 1213 EAN/GTIN: 4004675012135 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universalmarker non-permanent Maxx 225 M. Ausführung Spitze: Rundspitze, 1,0 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, blau. Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar. Farbe der Kappe: hellgrau. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: tiefblau-hellgrau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | nachfüllbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | tiefblau-hellgrau | lichtbeständig gegeben: | Nein | geeignet für Schablone: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | Tampon-System | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Herstellerproduktbezeichnung: | Universalmarker non-permanent | Strichstärke: | 1,0 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol | Material des Clips: | Kunststoff | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | wasserfest: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Maxx 225 M | Farbe der Kappe: | hellgrau | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | dokumentenecht: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx 225 M | Artikelbezeichnung: | Universalmarker non-permanent | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Maxx 225 M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |