| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-1214 Herst.-Nr.: 1214 EAN/GTIN: 4004675012142 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universalmarker non-permanent Maxx 225 M. Ausführung Spitze: Rundspitze, 1,0 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, grün. Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar. Farbe der Kappe: hellgrau. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: tiefblau-hellgrau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | Typbezeichnung der Mine: | Tampon-System | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | lichtbeständig gegeben: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol | Farbe des Schaftes: | tiefblau-hellgrau | Farbe der Kappe: | hellgrau | dokumentenecht: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Universalmarker non-permanent | Herstellerprodukttyp: | Maxx 225 M | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Folien, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend und farbintensiv. Mit feuchtem Tuch problemlos entfernbar | geeignet für Schablone: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | wasserfest: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Strichstärke: | 1,0 mm | Material des Clips: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx 225 M | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Universalmarker non-permanent | Produkttypbezeichnung: | Maxx 225 M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |