Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 230, nachfüllbar, 1-3 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-123001
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     123001
EAN/GTIN:
     4004675000019
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rundspitze schwarz...
permanent marker
Permanentmarker Maxx 230. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Tintenflasche Maxx 650. Material des Schaftes: Aluminium. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Tintenflasche Maxx 650
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 230
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Kappe umsteckbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Material des Schaftes:
Aluminium
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Strichstärke:
1-3 mm
wasserfest:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 230
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.