| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-123302 Herst.-Nr.: 123302 EAN/GTIN: 4004675000101 |
| |
|
| | |
| Permanentmarker Maxx 233. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Tintenflasche Maxx 650. Material des Schaftes: Aluminium. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau. Strichstärke: 1+5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Weitere Informationen: | | Spitze austauschbar: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Kappe umsteckbar: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Material des Schaftes: | Aluminium | nachfüllbar: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | wasserfest: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx 233 | Strichstärke: | 1+5 mm | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | lichtbeständig gegeben: | Ja | Artikelbezeichnung: | Permanentmarker | Farbe des Schaftes: | tiefblau | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Tintenflasche Maxx 650 | schnelltrocknend: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Maxx 233 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |