Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, grün
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, grün
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, grün
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, grün
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, grün
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, grün
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, grün
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, grün
Permanentmarker Maxx 240, 1-2 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1110-124004
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     124004
EAN/GTIN:
     4004675000200
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker 1-2mm
permanent marker
Permanentmarker Maxx 240. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau. Strichstärke: 1-2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
schnelltrocknend:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Kappe umsteckbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, u. v. m. Schnelltrocknend
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Strichstärke:
1-2 mm
Herstellerprodukttyp:
Maxx 240
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 240
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 240
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rundspitze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.