| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-125002 Herst.-Nr.: 125002 EAN/GTIN: 4004675000262 |
| |
|
| | |
| Permanentmarker Maxx 250. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Mehr Tinte für höchste Markierleistung. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 669. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau. Strichstärke: 2+7 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Herstellerproduktbezeichnung: | Permanentmarker | schnelltrocknend: | Ja | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | nachfüllbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | tiefblau | Herstellerprodukttyp: | Maxx 250 | wasserfest: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Mehr Tinte für höchste Markierleistung. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 669 | lichtbeständig gegeben: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Strichstärke: | 2+7 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Artikelbezeichnung: | Permanentmarker | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx 250 | Produkttypbezeichnung: | Maxx 250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |