Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 250, nachfüllbar, 2+7 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 250, nachfüllbar, 2+7 mm, blau
Permanentmarker Maxx 250, nachfüllbar, 2+7 mm, blau
Permanentmarker Maxx 250, nachfüllbar, 2+7 mm, blau
Permanentmarker Maxx 250, nachfüllbar, 2+7 mm, blau
Permanentmarker Maxx 250, nachfüllbar, 2+7 mm, blau
Permanentmarker Maxx 250, nachfüllbar, 2+7 mm, blau
Permanentmarker Maxx 250, nachfüllbar, 2+7 mm, blau
Permanentmarker Maxx 250, nachfüllbar, 2+7 mm, blau
Permanentmarker Maxx 250, nachfüllbar, 2+7 mm, blau
Permanentmarker Maxx 250, nachfüllbar, 2+7 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1110-125003
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     125003
EAN/GTIN:
     4004675000279
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker keilspitze 2 - 7 mm
permanent marker
Permanentmarker Maxx 250. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Mehr Tinte für höchste Markierleistung. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 669. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau. Strichstärke: 2+7 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
2+7 mm
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Herstellerprodukttyp:
Maxx 250
wasserfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Mehr Tinte für höchste Markierleistung. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 669
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Clip vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 250
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkttypbezeichnung:
Maxx 250
Weitere Suchbegriffe: permanent marker blau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.