| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-126005 Herst.-Nr.: 126005 EAN/GTIN: 4004675005229 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Windowmarker Decomarker Maxx 260. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis, feucht abwischbar. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-gelb. Strichstärke: 5+15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerprodukttyp: | Maxx 260 | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Material des Schaftes: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Decomarker | Strichstärke: | 5+15 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | gelb | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | feucht abwischbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | tiefblau-gelb | nachfüllbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Anwendbar auch auf rauen und saugenden Medien, dort jedoch nicht abwischbar | Artikelbezeichnung: | Decomarker | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx 260 | Produkttypbezeichnung: | Maxx 260 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Dekomarker, Fenster-Marker, Fenstermarker, Kreide-Marker, Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, acrylmarker schneider, acryl marker, kreidemarker gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |