Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1110-127001
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     127001
EAN/GTIN:
     4004675009272
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker Maxx 270. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze, Spitze austauschbar. Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-schwarz. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Strichstärke:
1-3 mm
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
wasserfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Lackmarker
max. zulässige Temperatur:
300
Beschreibung der Besonderheiten:
Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss
wischfest:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Spitze austauschbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Maxx 270
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol
Farbe des Schaftes:
tiefblau-schwarz
max. zul. Temperatur:
300
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 270
Artikelbezeichnung:
Lackmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Maxx 270

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.