Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, rot
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, rot
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, rot
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, rot
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, rot
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, rot
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, rot
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, rot
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, rot
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, rot
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, rot
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1110-127002
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     127002
EAN/GTIN:
     4004675009302
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker Maxx 270. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze, Spitze austauschbar. Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-rot. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
tiefblau-rot
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
wasserfest:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
1-3 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss
max. zulässige Temperatur:
300
lichtbeständig gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Lackmarker
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Maxx 270
Spitze austauschbar:
Ja
wischfest:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Lackmarker
max. zul. Temperatur:
300
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 270
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Maxx 270

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, lackmarker rot, holzmarker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.