Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, gelb
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, gelb
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, gelb
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, gelb
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, gelb
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, gelb
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, gelb
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, gelb
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, gelb
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, gelb
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, gelb
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, gelb
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1110-127005
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     127005
EAN/GTIN:
     4004675009395
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker Maxx 270. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze, Spitze austauschbar. Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-gelb. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Maxx 270
Herstellerproduktbezeichnung:
Lackmarker
wasserfest:
Ja
max. zulässige Temperatur:
300
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gelb
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss
Strichstärke:
1-3 mm
Material des Schaftes:
Kunststoff
wischfest:
Nein
Farbe des Schaftes:
tiefblau-gelb
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
max. zul. Temperatur:
300
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 270
Artikelbezeichnung:
Lackmarker
Produkttypbezeichnung:
Maxx 270

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.