Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss
Lackmarker Maxx 270, 1-3 mm, weiss
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1110-127049
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     127049
EAN/GTIN:
     4004675009425
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker Maxx 270. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze, Spitze austauschbar. Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-weiß. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiss.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiss
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
tiefblau-weiß
Herstellerproduktbezeichnung:
Lackmarker
Spitze austauschbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Maxx 270
max. zulässige Temperatur:
300
Kappe umsteckbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss
wasserfest:
Ja
Strichstärke:
1-3 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol
Artikelbezeichnung:
Lackmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 270
max. zul. Temperatur:
300
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Maxx 270

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.