Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, schwarz
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1110-127101
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     127101
EAN/GTIN:
     4004675021397
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker Maxx 271. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze. Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-schwarz. Strichstärke: 1-2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
wasserfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss
Herstellerprodukttyp:
Maxx 271
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Nein
Farbe des Schaftes:
tiefblau-schwarz
Spitze austauschbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
max. zulässige Temperatur:
300
Clip vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
1-2 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Lackmarker
max. zul. Temperatur:
300
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 271
Artikelbezeichnung:
Lackmarker
Produkttypbezeichnung:
Maxx 271
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.