Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, rot
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, rot
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, rot
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, rot
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, rot
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, rot
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, rot
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, rot
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, rot
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, rot
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, rot
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1110-127102
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     127102
EAN/GTIN:
     4004675027290
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker Maxx 271. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze. Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-rot. Strichstärke: 1-2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot.
Weitere Informationen:
wischfest:
Nein
Strichstärke:
1-2 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Lackmarker
wasserfest:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol
Herstellerprodukttyp:
Maxx 271
Clip vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
max. zulässige Temperatur:
300
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
tiefblau-rot
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
max. zul. Temperatur:
300
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Lackmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 271
Produkttypbezeichnung:
Maxx 271
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.