Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, grün
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, grün
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, grün
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, grün
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, grün
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, grün
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, grün
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, grün
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, grün
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, grün
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, grün
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1110-127104
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     127104
EAN/GTIN:
     4004675027351
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker Maxx 271. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze. Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-grün. Strichstärke: 1-2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol
Herstellerproduktbezeichnung:
Lackmarker
wasserfest:
Ja
max. zulässige Temperatur:
300
nachfüllbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
tiefblau-grün
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Strichstärke:
1-2 mm
wischfest:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Maxx 271
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Lackmarker
max. zul. Temperatur:
300
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 271
Produkttypbezeichnung:
Maxx 271
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.