Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, gelb
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, gelb
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, gelb
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, gelb
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, gelb
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, gelb
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, gelb
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, gelb
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, gelb
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, gelb
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, gelb
Lackmarker Maxx 271, 1-2 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1110-127105
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     127105
EAN/GTIN:
     4004675027382
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Lackmarker Maxx 271. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze. Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-gelb. Strichstärke: 1-2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: gelb.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Clip vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
gelb
Farbe des Schaftes:
tiefblau-gelb
nachfüllbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Maxx 271
Material des Schaftes:
Kunststoff
wischfest:
Nein
Strichstärke:
1-2 mm
lichtbeständig gegeben:
Ja
max. zulässige Temperatur:
300
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol
Spitze austauschbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Lackmarker
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Lackmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 271
max. zul. Temperatur:
300
Produkttypbezeichnung:
Maxx 271
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.