| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-127149 Herst.-Nr.: 127149 EAN/GTIN: 4004675009517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lackmarker Maxx 271. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze. Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-weiß. Strichstärke: 1-2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | lichtbeständig gegeben: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Material des Schaftes: | Kunststoff | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | weiß | Kappe umsteckbar: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | wischfest: | Nein | Farbe des Schaftes: | tiefblau-weiß | Strichstärke: | 1-2 mm | Herstellerprodukttyp: | Maxx 271 | wasserfest: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol | Clip vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Lackmarker | nachfüllbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss | max. zulässige Temperatur: | 300 | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx 271 | Artikelbezeichnung: | Lackmarker | max. zul. Temperatur: | 300 | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Maxx 271 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |