Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Maxx 280, nachfüllbar, 4+12 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Maxx 280, nachfüllbar, 4+12 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 280, nachfüllbar, 4+12 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 280, nachfüllbar, 4+12 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 280, nachfüllbar, 4+12 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 280, nachfüllbar, 4+12 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 280, nachfüllbar, 4+12 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 280, nachfüllbar, 4+12 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 280, nachfüllbar, 4+12 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 280, nachfüllbar, 4+12 mm, schwarz
Permanentmarker Maxx 280, nachfüllbar, 4+12 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-128001
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     128001
EAN/GTIN:
     4004675000330
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
schneider permanentmarker keilspitz...
permanent marker
Permanentmarker Maxx 280. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Tintenflasche Maxx 650. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau. Strichstärke: 4+12 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
schnelltrocknend:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Tintenflasche Maxx 650
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
tiefblau
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
wasserfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Maxx 280
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
4+12 mm
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 280
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 280
Weitere Suchbegriffe: schneider permanent marker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.