| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-128002 Herst.-Nr.: 128002 EAN/GTIN: 4004675000347 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Permanentmarker Maxx 280. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Tintenflasche Maxx 650. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau. Strichstärke: 4+12 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz, u. v. m. Schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Tintenflasche Maxx 650 | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | wasserfest: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Permanentmarker | Strichstärke: | 4+12 mm | Herstellerprodukttyp: | Maxx 280 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Kappe umsteckbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | tiefblau | nachfüllbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Permanentmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx 280 | Produkttypbezeichnung: | Maxx 280 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |