| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-132000 Herst.-Nr.: 132000 EAN/GTIN: 4004675010452 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelschreiber K 20 Icy Colours. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Mine 774 mit Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Clip: Metall, silber. Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: sortiert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Griffzone: | Zierring und Drücker aus Metall | Clip vorhanden: | Ja | Farbe des Schaftes: | sortiert | Mine auswechselbar: | Ja | Strichstärke: | M | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Material des Schaftes: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Material des Clips: | Metall | Herstellerprodukttyp: | K 20 Icy Colours | Farbe des Clips: | silber | Typbezeichnung der Mine: | Mine 774 mit Edelstahlspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Produkt-Typbezeichnung: | K 20 Icy Colours | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | K 20 Icy Colours |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gelschreiber 0,5mm blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |