| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-132002 Herst.-Nr.: 132002 EAN/GTIN: 4004675010513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelschreiber K 20 Icy Colours. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Mine 774 mit Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, rot, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Clip: Metall, silber. Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: rot transparent. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Farbe des Clips: | silber | dokumentenecht: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Strichstärke: | M | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Ausführung der Griffzone: | Zierring und Drücker aus Metall | Material des Schaftes: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Kugelschreiber in frischen Transparentfarben. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Herstellerprodukttyp: | K 20 Icy Colours | Typbezeichnung der Mine: | Mine 774 mit Edelstahlspitze | Farbe des Schaftes: | rot transparent | Material des Clips: | Metall | Produkt-Typbezeichnung: | K 20 Icy Colours | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | K 20 Icy Colours |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber rot, druck kugelschreiber, kugelschreiber schneider pen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |