| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-132501 Herst.-Nr.: 132501 EAN/GTIN: 4004675080028 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Rave. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Oberfläche. Clip: Metall, silber. Ergonomische Form. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: cyan-schwarz. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | XB | Clip vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Ergonomische Form. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Material des Clips: | Metall | Ausführung der Griffzone: | gummierte Oberfläche | Typbezeichnung der Mine: | Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze | Herstellerprodukttyp: | Slider Rave | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Farbe des Schaftes: | cyan-schwarz | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Clips: | silber | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | dokumentenecht: | Ja | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Rave | Produkttypbezeichnung: | Slider Rave |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, kugelschreiber schneider pen |
| | |
| |