| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-132504 Herst.-Nr.: 132504 EAN/GTIN: 4004675088420 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Rave. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, grün, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Oberfläche. Clip: Metall, silber. Ergonomische Form. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: cyan-grün. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Mine: | Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze | dokumentenecht: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Strichstärke: | XB | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | Herstellerprodukttyp: | Slider Rave | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Beschreibung der Besonderheiten: | Ergonomische Form. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Clips: | silber | Ausführung der Griffzone: | gummierte Oberfläche | Material des Clips: | Metall | Farbe des Schaftes: | cyan-grün | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Rave | Produkttypbezeichnung: | Slider Rave |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber |
| | |
| |