| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-133204 Herst.-Nr.: 133204 EAN/GTIN: 4004675109293 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelschreiber Slider Xite, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Slider 710 mit verschleißfester Edelstahlspitze, Ausführung Mine: XB, grün, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: aus 70% biobasiertem Kunststoff, Clip: Metall, silber, Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach, Farbe des Schaftes: weiß-cyan Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerprodukttyp: | Slider Xite | Clip vorhanden: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Material des Clips: | Metall | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | dokumentenecht: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | weiß-grün | Strichstärke: | XB | Farbe des Clips: | silber | Material des Schaftes: | aus 70% biobasiertem Kunststoff | Typbezeichnung der Mine: | Slider 710 mit verschleißfester Edelstahlspitze | Beschreibung der Besonderheiten: | Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Xite | Produkttypbezeichnung: | Slider Xite |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber grün 0,7mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber grün |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |