| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-135303 Herst.-Nr.: 135303 EAN/GTIN: 4004675088192 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelschreiber Haptify. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch gummierte Drei-Flächen-Griff Zone. Clip: Metall, silber. Angenehm weiches Schreibgefühl. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: blau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Mine auswechselbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Material des Clips: | Metall | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | dokumentenecht: | Ja | Farbe des Clips: | silber | Farbe des Schaftes: | blau | Strichstärke: | M | Beschreibung der Besonderheiten: | Angenehm weiches Schreibgefühl. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Typbezeichnung der Mine: | Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze | Material des Schaftes: | Kunststoff | Herstellerprodukttyp: | Haptify | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch gummierte Drei-Flächen-Griff Zone | Produkt-Typbezeichnung: | Haptify | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | Haptify |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Ergonomischer Kugelschreiber, Ergonomischer Kuli, Kugelschreiber, Kuli, druckkugelschreiber blau 0,5mm, ergonomischer kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |