Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, anthrazit
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, anthrazit
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, anthrazit
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, anthrazit
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, anthrazit
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, anthrazit
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, anthrazit
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1110-143812
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     143812
EAN/GTIN:
     4004675157775
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Calligraphy-Set
Schreibgeräteset Callissima. 3 Schreibgeräte. Geschenkbox mit 1 Füller Callissima 1,1 mm, je 1 Vorderteil Callissima 1,5 mm und 1,8 mm, 1x 6er Schachtel Tintenpatronen Ice Blue. Typbezeichnung der Schreibgeräte: Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen. Material des Schaftes: Kunststoff. Clip: Metall, silber. Beschreibung der Besonderheiten: Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik, verpackt in einer schicken Geschenkbox. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Farbe des Schaftes: anthrazit.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Callissima
Material des Clips:
Metall
Anzahl der Schreibgeräte:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik, verpackt in einer schicken Geschenkbox. Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Farbe des Schaftes:
anthrazit
Herstellerproduktbezeichnung:
Schreibgeräteset
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Clips:
silber
Typbezeichnung der Schreibgeräte:
Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen
Artikelbezeichnung:
Schreibgeräteset
Produkt-Typbezeichnung:
Callissima
Produkttypbezeichnung:
Callissima
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.