Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 4er Karton-Etui (gelb, orange, rosa, grün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 4er Karton-Etui (gelb, orange, rosa, grün)
Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 4er Karton-Etui (gelb, orange, rosa, grün)
Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 4er Karton-Etui (gelb, orange, rosa, grün)
Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 4er Karton-Etui (gelb, orange, rosa, grün)
Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 4er Karton-Etui (gelb, orange, rosa, grün)
Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 4er Karton-Etui (gelb, orange, rosa, grün)
Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 4er Karton-Etui (gelb, orange, rosa, grün)
Textmarker Job, nachfüllbar, sortiert, 4er Karton-Etui (gelb, orange, rosa, grün)
Artikel-Nr.:
     C1110-1500
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1500
EAN/GTIN:
     4004675015006
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Job, nachfüllbar, Strichstärke: 1+5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Textmarker mit brillanter Leistung. Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 660. Gehäuse aus verdunstungsfestem PP für lange Lagerfähigkeit. Ausgezeichnet mit dem iF- und red dot Design-Award, Farbe des Schaftes: schwarz, Clip vorhanden, Farbe: sortiert, 4er Karton-Etui (gelb, orange, rosa, grün)
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Textmarker
lichtbeständig gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Textmarker mit brillanter Leistung. Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 660. Gehäuse aus verdunstungsfestem PP für lange Lagerfähigkeit. Ausgezeichnet mit dem iF- und red dot Design-Award
nachfüllbar:
Ja
Strichstärke:
1+5 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Job
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe:
sortiert
schattenfrei kopierbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Farbe des Schaftes:
schwarz
Spitze austauschbar:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Job
... > Textmarker > job > 50-JOBS4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.