Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Job, nachfüllbar, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker Job, nachfüllbar, grün
Textmarker Job, nachfüllbar, grün
Textmarker Job, nachfüllbar, grün
Textmarker Job, nachfüllbar, grün
Textmarker Job, nachfüllbar, grün
Textmarker Job, nachfüllbar, grün
Textmarker Job, nachfüllbar, grün
Artikel-Nr.:
     C1110-1504
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1504
EAN/GTIN:
     4004675015044
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker Job, nachfüllbar, Strichstärke: 1+5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Biobasierte Tinte, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 90% recyceltem Kunststoff hergestellt. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. Universaltinte für Normal-, Kopier- u. Faxpapier. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 660, Farbe des Schaftes: schwarz, Clip vorhanden, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Biobasierte Tinte
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
1+5 mm
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Herstellerprodukttyp:
Job
inkjet geeignet:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Farbe:
grün
Clip vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
nachfüllbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 90% recyceltem Kunststoff hergestellt. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. Universaltinte für Normal-, Kopier- u. Faxpapier. Nachfüllbar mit Refill station Maxx 660
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Job
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Produkttypbezeichnung:
Job
... > Textmarker > job > 50-150
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.