| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-152202 Herst.-Nr.: 152202 EAN/GTIN: 4004675075871 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze, Ausführung Mine: XB, rot, Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 83% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: cyan-rot Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | dokumentenecht: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Clip vorhanden: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Beschreibung der Besonderheiten: | Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 83% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Kappe umsteckbar | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | Material des Schaftes: | gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung | Farbe des Schaftes: | cyan-rot | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Herstellerprodukttyp: | Slider Edge | Strichstärke: | XB | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Edge | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | Slider Edge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, schneider druck-kugelschreiber rot, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schneider |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |