| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-152205 Herst.-Nr.: 152205 EAN/GTIN: 4004675092984 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze, Ausführung Mine: XB, gelb, Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 83% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: cyan-gelb Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material des Schaftes: | gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | Kappe umsteckbar: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Strichstärke: | XB | Beschreibung der Besonderheiten: | Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 83% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Kappe umsteckbar | Herstellerprodukttyp: | Slider Edge | Farbe des Schaftes: | cyan-gelb | Mine auswechselbar: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | gelb | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Edge | Produkttypbezeichnung: | Slider Edge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |