| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-152271 Herst.-Nr.: 152271 EAN/GTIN: 4004675121066 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze, Ausführung Mine: XB, sortiert, Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 83% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: cyan-sortiert, 4er Karton-Etui (1x schwarz, 1x rot, 2x blau) Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | cyan-sortiert | Kappe umsteckbar: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Strichstärke: | XB | Mine auswechselbar: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Herstellerprodukttyp: | Slider Edge | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | Beschreibung der Besonderheiten: | Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 83% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Kappe umsteckbar | dokumentenecht: | Nein | Material des Schaftes: | gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Edge | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | Slider Edge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |