| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-152280 Herst.-Nr.: 152280 EAN/GTIN: 4004675095114 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Edge. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, sortiert. Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: cyan-sortiert. 10er Etui (1x gelb, 1x orange, 1x rot, 1x pink, 1x violett, 1x blau, 1x hellblau, 1x hellgrün, 1x braun, 1x schwarz). Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung | Farbe des Schaftes: | cyan-sortiert | dokumentenecht: | Nein | Strichstärke: | XB | Beschreibung der Besonderheiten: | Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Mine auswechselbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Herstellerprodukttyp: | Slider Edge | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Edge | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | Slider Edge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |