| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-1523 Herst.-Nr.: 1523 EAN/GTIN: 4004675135827 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Textmarker Job Pastell, Strichstärke: 1+5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Textmarker mit brillanter Leistung. Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier. Gehäuse aus verdunstungsfestem PP für lange Lagerfähigkeit. Ausgezeichnet mit dem iF- und red dot Design-Award, Farbe des Schaftes: schwarz, Clip vorhanden, Farbe: türkis Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | türkis | schattenfrei kopierbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Textmarker mit brillanter Leistung. Universaltinte für Normal-, Kopier- und Faxpapier. Gehäuse aus verdunstungsfestem PP für lange Lagerfähigkeit. Ausgezeichnet mit dem iF- und red dot Design-Award | Technik des Tintenspeichers: | Filter | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | Strichstärke: | 1+5 mm | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker | Clip vorhanden: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Universaltinte auf Wasserbasis | lichtbeständig gegeben: | Nein | Farbe des Schaftes: | schwarz | nachfüllbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Job Pastell | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Job Pastell | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Produkttypbezeichnung: | Job Pastell |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |