Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Base, M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Base, M, schwarz
Füllhalter Base, M, schwarz
Füllhalter Base, M, schwarz
Füllhalter Base, M, schwarz
Füllhalter Base, M, schwarz
Füllhalter Base, M, schwarz
Füllhalter Base, M, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-160201
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     160201
EAN/GTIN:
     4004675056474
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter Base. Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiert. Clip: Metall, hochglanz-verchromt. Das Glanzfinish der Schaftoberfläche wird effektvoll durch die geriffelte Struktur mit mattierten Stufen unterbrochen. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: schwarz. Füllhalter verpackt in transparenter Einzelschachtel.
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard-Tintenpatrone
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Base
Material des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Das Glanzfinish der Schaftoberfläche wird effektvoll durch die geriffelte Struktur mit mattierten Stufen unterbrochen
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau, löschbar
Material der Schreibfeder:
Edelstahl mit Iridiumkorn
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllhalter
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch gummiert
Farbe des Clips:
hochglanz-verchromt
Produkt-Typbezeichnung:
Base
Artikelbezeichnung:
Füllhalter
Produkttypbezeichnung:
Base
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.