Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Callissima, 1,5 mm, mint, Faltschachtel mit 1 Füller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Callissima, 1,5 mm, mint, Faltschachtel mit 1 Füller
Füllhalter Callissima, 1,5 mm, mint, Faltschachtel mit 1 Füller
Füllhalter Callissima, 1,5 mm, mint, Faltschachtel mit 1 Füller
Füllhalter Callissima, 1,5 mm, mint, Faltschachtel mit 1 Füller
Füllhalter Callissima, 1,5 mm, mint, Faltschachtel mit 1 Füller
Füllhalter Callissima, 1,5 mm, mint, Faltschachtel mit 1 Füller
Füllhalter Callissima, 1,5 mm, mint, Faltschachtel mit 1 Füller
Füllhalter Callissima, 1,5 mm, mint, Faltschachtel mit 1 Füller
Artikel-Nr.:
     C1110-163811
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     163811
EAN/GTIN:
     4004675148070
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kalligrafiefüller
Füllhalter Callissima. Material der Schreibfeder: Kalligraphiefeder aus Edelstahl. Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiert. Clip: Metall, silber. Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Ausführung der Feder: 1,5 mm. Farbe des Schaftes: mint. Faltschachtel mit 1 Füller.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard-Tintenpatrone
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau, löschbar
Farbe des Clips:
silber
Material der Schreibfeder:
Kalligraphiefeder aus Edelstahl
Material des Clips:
Metall
Herstellerprodukttyp:
Callissima
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik. Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
mint
Ausführung der Feder:
1,5 mm
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch gummiert
Artikelbezeichnung:
Füllhalter
Produkt-Typbezeichnung:
Callissima
Produkttypbezeichnung:
Callissima
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.