Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refill station Maxx 660, Nachfülltinte für Job, 30 ml, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refill station Maxx 660, Nachfülltinte für Job, 30 ml, rot
Refill station Maxx 660, Nachfülltinte für Job, 30 ml, rot
Refill station Maxx 660, Nachfülltinte für Job, 30 ml, rot
Refill station Maxx 660, Nachfülltinte für Job, 30 ml, rot
Artikel-Nr.:
     C1110-166002
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     166002
EAN/GTIN:
     4004675010773
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Textmarker
Textmarker-Nachfülltinte
Tinte, Tusche für Textmarker Refill station Maxx 660. Produktverwendung: Nachfülltinte für Textmarker Job. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, leuchtstark, lichtbeständig gegeben. Das Nachfüllen erfolgt durch Einstecken der Markerspitze in die Station, Überfüllung ist ausgeschlossen. Ausführung Behälter: Fässchen, 30 ml. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Maxx 660
Produktverwendung:
Nachfülltinte für Textmarker Job
Herstellerproduktbezeichnung:
Refill station
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung des Behälters:
Fässchen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis, leuchtstark
Farbe:
rot
Inhalt:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
Das Nachfüllen erfolgt durch Einstecken der Markerspitze in die Station, Überfüllung ist ausgeschlossen
Artikelbezeichnung:
Refill station
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 660
Produkttypbezeichnung:
Maxx 660
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.