Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Standard Pastell, Apricot, 6er Schachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Standard Pastell, Apricot, 6er Schachtel
Tintenpatrone Standard Pastell, Apricot, 6er Schachtel
Tintenpatrone Standard Pastell, Apricot, 6er Schachtel
Tintenpatrone Standard Pastell, Apricot, 6er Schachtel
Tintenpatrone Standard Pastell, Apricot, 6er Schachtel
Tintenpatrone Standard Pastell, Apricot, 6er Schachtel
Artikel-Nr.:
     690-467146116
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     166116
EAN/GTIN:
     4004675147448
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone Standard Pastell. Verwendung für Produkt: passend in Schneider und viele andere Füllhalter und Patronenroller. Typbezeichnung der Tintenpatrone: Standard-Format. Auswaschbar. Mit Kugelverschluss. Farbe: Apricot. 6er Schachtel.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
Ja
Verwendung für Produkt:
passend in Schneider und viele andere Füllhalter und Patronenroller
Herstellerprodukttyp:
Standard Pastell
Farbe:
Apricot
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenpatrone
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Kugelverschluss
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard-Format
löschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Standard Pastell
Artikelbezeichnung:
Tintenpatrone
Produkttypbezeichnung:
Standard Pastell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,41*
€ 0,46*
8 Tage
292
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,41*
€ 0,49*
6 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,75*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.