Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refill station Maxx 669, Nachfülltinte für Permanent-Marker 250, 30 ml, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refill station Maxx 669, Nachfülltinte für Permanent-Marker 250, 30 ml, schwarz
Refill station Maxx 669, Nachfülltinte für Permanent-Marker 250, 30 ml, schwarz
Refill station Maxx 669, Nachfülltinte für Permanent-Marker 250, 30 ml, schwarz
Refill station Maxx 669, Nachfülltinte für Permanent-Marker 250, 30 ml, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-166901
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     166901
EAN/GTIN:
     4004675093448
Suchbegriffe:
Nachfüll-Patrone
Nachfüllpatrone
Nachfüllpatrone-Permanentmarker
Nachfülltinte
Refill station Maxx 669. Produktverwendung: Nachfülltinte für Permanent-Marker Maxx 250. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, lichtbeständig gegeben. Das Nachfüllen erfolgt durch Einstecken der Markerspitze in die Station. Überfüllung ist ausgeschlossen. Ausführung des Behälters: Fässchen. Inhalt: 30 ml. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Refill station
Ausführung des Behälters:
Fässchen
lichtbeständig gegeben:
Ja
Inhalt:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
Das Nachfüllen erfolgt durch Einstecken der Markerspitze in die Station. Überfüllung ist ausgeschlossen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 669
Produktverwendung:
Nachfülltinte für Permanent-Marker Maxx 250
Farbe:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
Maxx 669
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.