| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1110-167742 Herst.-Nr.: 167742 EAN/GTIN: 4004675139016 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllhalter Glam VIP. Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder mit Iridiumkorn. Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiertes Griffprofil. Clip: Stabiler Metallclip, silber. Füller in beliebter Marmor-Optik. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: mineral-pink. Faltschachtel mit 1 Füller. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material des Clips: | Stabiler Metallclip | Material der Schreibfeder: | Edelstahlfeder mit Iridiumkorn | Farbe des Schaftes: | mineral-pink | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Clips: | silber | Beschreibung der Besonderheiten: | Füller in beliebter Marmor-Optik. Für Rechts- und Linkshänder geeignet | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch gummiertes Griffprofil | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Ausführung der Feder: | M | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau, löschbar | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standard-Tintenpatrone | Herstellerprodukttyp: | Glam VIP | Herstellerproduktbezeichnung: | Füllhalter | Produkt-Typbezeichnung: | Glam VIP | Artikelbezeichnung: | Füllhalter | Produkttypbezeichnung: | Glam VIP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |