Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Ray, L, tiefblau-hellgrau, verpackt in transparenter Einzelschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Ray, L, tiefblau-hellgrau, verpackt in transparenter Einzelschachtel
Füllhalter Ray, L, tiefblau-hellgrau, verpackt in transparenter Einzelschachtel
Füllhalter Ray, L, tiefblau-hellgrau, verpackt in transparenter Einzelschachtel
Füllhalter Ray, L, tiefblau-hellgrau, verpackt in transparenter Einzelschachtel
Füllhalter Ray, L, tiefblau-hellgrau, verpackt in transparenter Einzelschachtel
Füllhalter Ray, L, tiefblau-hellgrau, verpackt in transparenter Einzelschachtel
Füllhalter Ray, L, tiefblau-hellgrau, verpackt in transparenter Einzelschachtel
Füllhalter Ray, L, tiefblau-hellgrau, verpackt in transparenter Einzelschachtel
Füllhalter Ray, L, tiefblau-hellgrau, verpackt in transparenter Einzelschachtel
Artikel-Nr.:
     C1110-168403
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     168403
EAN/GTIN:
     4004675114075
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter Ray. Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder mit Iridiumkorn. Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiertes Griffprofil. Clip: Stabiler Metallclip, silber. Stylischer Füller mit dynamischen Design-Details. Ausführung der Feder: L. Farbe des Schaftes: tiefblau-hellgrau. Füllhalter verpackt in transparenter Einzelschachtel.
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch gummiertes Griffprofil
Material des Clips:
Stabiler Metallclip
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllhalter
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard-Tintenpatrone
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau, löschbar
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Farbe des Clips:
silber
Farbe des Schaftes:
tiefblau-hellgrau
Herstellerprodukttyp:
Ray
Beschreibung der Besonderheiten:
Stylischer Füller mit dynamischen Design-Details
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder mit Iridiumkorn
Ausführung der Feder:
L
Produkt-Typbezeichnung:
Ray
Artikelbezeichnung:
Füllhalter
Produkttypbezeichnung:
Ray
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.