| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-168449 Herst.-Nr.: 168449 EAN/GTIN: 4004675114099 |
| |
|
| | |
| Füllhalter Ray. Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder mit Iridiumkorn. Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiertes Griffprofil. Clip: Stabiler Metallclip, silber. Stylischer Füller mit dynamischen Design-Details. Ausführung der Feder: L. Farbe des Schaftes: weiß-dunkelgrau. Füllhalter verpackt in transparenter Einzelschachtel. Weitere Informationen: | | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Material des Clips: | Stabiler Metallclip | Beschreibung der Besonderheiten: | Stylischer Füller mit dynamischen Design-Details | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau, löschbar | Material der Schreibfeder: | Edelstahlfeder mit Iridiumkorn | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Feder: | L | Farbe des Schaftes: | weiß-dunkelgrau | Herstellerprodukttyp: | Ray | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standard-Tintenpatrone | Farbe des Clips: | silber | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch gummiertes Griffprofil | Herstellerproduktbezeichnung: | Füllhalter | Artikelbezeichnung: | Füllhalter | Produkt-Typbezeichnung: | Ray | Produkttypbezeichnung: | Ray |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |