Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller Ceod Classic, M, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füller Ceod Classic, M, weiß
Füller Ceod Classic, M, weiß
Füller Ceod Classic, M, weiß
Füller Ceod Classic, M, weiß
Füller Ceod Classic, M, weiß
Füller Ceod Classic, M, weiß
Füller Ceod Classic, M, weiß
Artikel-Nr.:
     C1110-168500
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     168500
EAN/GTIN:
     4004675126177
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Ceod Classic. Material der Schreibfeder: Hochwertige Edelstahlfeder mit Iridiumkorn. Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Clip: Metall, silber. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: weiß.
Weitere Informationen:
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Material der Schreibfeder:
Hochwertige Edelstahlfeder mit Iridiumkorn
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard-Tintenpatrone
Ausführung der Feder:
M
Farbe des Clips:
silber
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Füller
Herstellerprodukttyp:
Ceod Classic
Farbe des Schaftes:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Material des Clips:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau
Produkt-Typbezeichnung:
Ceod Classic
Artikelbezeichnung:
Füller
Produkttypbezeichnung:
Ceod Classic
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.