Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Ceod Classic Basic, M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Ceod Classic Basic, M, schwarz
Füllhalter Ceod Classic Basic, M, schwarz
Füllhalter Ceod Classic Basic, M, schwarz
Füllhalter Ceod Classic Basic, M, schwarz
Füllhalter Ceod Classic Basic, M, schwarz
Füllhalter Ceod Classic Basic, M, schwarz
Füllhalter Ceod Classic Basic, M, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-168521
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     168521
EAN/GTIN:
     4004675126238
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter Ceod Classic Basic. Material der Schreibfeder: verstärkte Stahlfeder. Tintenpatrone: Standard-Tintenpatrone, königsblau, löschbar. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiertes Griffprofil. Clip: stabiler Metallclip, silber. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard-Tintenpatrone
Material des Clips:
stabiler Metallclip
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau, löschbar
Material der Schreibfeder:
verstärkte Stahlfeder
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch gummiertes Griffprofil
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllhalter
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Ausführung der Feder:
M
Farbe des Clips:
silber
Herstellerprodukttyp:
Ceod Classic Basic
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Ceod Classic Basic
Artikelbezeichnung:
Füllhalter
Produkttypbezeichnung:
Ceod Classic Basic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.