Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller Xpect, M, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Füller Xpect, M, weiß
Füller Xpect, M, weiß
Füller Xpect, M, weiß
Füller Xpect, M, weiß
Füller Xpect, M, weiß
Füller Xpect, M, weiß
Füller Xpect, M, weiß
Artikel-Nr.:
     C1110-169013
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     169013
EAN/GTIN:
     4004675126412
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Xpect. Material der Schreibfeder: Stahl. Tintenpatrone: Standard-Tintenpatronen, königsblau, löschbar. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisch gummiert. Clip: Kunststoff, exclaim red. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Ausführung der Feder: M. Farbe des Schaftes: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch gummiert
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard-Tintenpatronen
Farbe des Schaftes:
weiß
Material des Clips:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Füller
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau, löschbar
Ausführung der Feder:
M
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Herstellerprodukttyp:
Xpect
Farbe des Clips:
exclaim red
Material der Schreibfeder:
Stahl
Artikelbezeichnung:
Füller
Produkt-Typbezeichnung:
Xpect
Produkttypbezeichnung:
Xpect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,671* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.