Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, rot
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, rot
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, rot
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, rot
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, rot
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, rot
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, rot
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, rot
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1110-183202
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     183202
EAN/GTIN:
     4004675098863
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller One Hybrid C 05. Kappenmodell. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht. Ausführung Mine: Hybrid-Konusspitze für angenehm weiches Schreiben, 0,5 mm, rot. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch gummiert. Material des Clips: hochwertiger Metallclip. Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster. Farbe des Schaftes: denimblau.
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
Edelstahl
Material des Clips:
hochwertiger Metallclip
Ausführung der Spitze:
Hybrid Konusspitze | Hybrid-Konusspitze für angenehm weiches Schreiben
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Free Ink System
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
Farbe des Schaftes:
denimblau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerprodukttyp:
One Hybrid C 05
dokumentenecht:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch gummiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster
Strichstärke:
0,5 mm
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Produkt-Typbezeichnung:
One Hybrid C 05
Produkttypbezeichnung:
One Hybrid C 05
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.