Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, grün
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, grün
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, grün
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, grün
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, grün
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, grün
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, grün
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, grün
Tintenroller One Hybrid C 05, Hybrid-Konusspitze, 0,5 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1110-183204
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     183204
EAN/GTIN:
     4004675098924
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller One Hybrid C 05. Kappenmodell. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht. Ausführung Mine: Hybrid-Konusspitze für angenehm weiches Schreiben, 0,5 mm, grün. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomisch gummiert. Material des Clips: hochwertiger Metallclip. Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster. Farbe des Schaftes: denimblau.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,5 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Großer Tintenvorrat mit Sichtfenster
Ausführung der Spitze:
Hybrid Konusspitze | Hybrid-Konusspitze für angenehm weiches Schreiben
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch gummiert
Material des Clips:
hochwertiger Metallclip
Farbe des Clips:
Edelstahl
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Herstellerprodukttyp:
One Hybrid C 05
Typbezeichnung der Mine:
Free Ink System
Farbe des Schaftes:
denimblau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
One Hybrid C 05
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
One Hybrid C 05
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.